• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spreizblindniete Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 16, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1433740
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
Artikelnummer 1433740
EAN / GTIN 5013656460055
Herstellernummer 1433740
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spreizblindniete
Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder Gipsplatten mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen. Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich dann in das Material.

Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 4,1 mm
  • max. Klemmbereich: 10 mm
  • min. Klemmbereich: 7,5 mm
  • Werkstoff der Hülse: Aluminium-Legierung
  • Werkstoff des Stiftes: Stahl, verzinkt
  • spreizend möglich: Ja
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 7,5 mm
  • max. Klemmlänge: 10 mm
  • Durchmesser des Kopfes: 8 mm