• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Polygon ISO 26623 PSC 50, 40.75C51809

Artikel-Nr.: 142816
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
Artikelnummer 142816
EAN / GTIN 4069739131566
Herstellernummer 40.75C51809
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT75, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.75C51809
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 112
  • Max. Drehmoment (TQX): 80 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 85,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 78 mm
  • Schaftgröße: BMT75
  • Schnittstellengröße: PSC 50
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach