• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Spannzange 500 477E (ER50 Ø12-34), 40.85501809

Artikel-Nr.: 142723
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
Artikelnummer 142723
EAN / GTIN 4069739131399
Herstellernummer 40.85501809
L-Nummer L31490 115683
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT85, Axialaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.85501809
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 125
  • Max. Drehmoment (TQX): 100 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 12,0 - 34,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 100 mm
  • Funktionslänge (WF): 100 mm
  • Schaftgröße: BMT85
  • Schnittstellengröße: Spannzangen ER50
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach