• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia V5 Nachfolge-Artikel: (MNR) 193207, 40.75V51809IK

Artikel-Nr.: 141920
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
Artikelnummer 141920
EAN / GTIN 4069739129518
Herstellernummer 40.75V51809IK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT75, Axialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.75V51809IK
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 112
  • Max. Drehmoment (TQX): 80 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 4000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 70 mm
  • Funktionslänge (WF): 70 mm
  • Schaftgröße: BMT75
  • Schnittstellengröße: EWS Varia V5
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach