• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, ISO 6150 C, Stahl, G 3/4 AG

Artikel-Nr.: 141781
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 141781
EAN / GTIN 4047322566766
Herstellernummer 141781
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dreh-Sicherheitskupplung NW 11, ISO 6150 C, Stahl, G 3/4 AG, 2-stufig, Betriebsdruck max. 25 bar, Temperatur: -20 °C bis 100 °C. Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Dreh-Sicherheitskupplung. Durch Eindrücken des Stecknippels, bis dieser hörbar rastet, wird eine sichere Verbindung hergestellt. Das Entkuppeln erfolgt über eine Linksdrehung der Hülse. Hierbei wird der anstehende Druck in der Kupplung und in der Leitung entlüftet, jedoch wird der Stecknippel über eine Sicherheitsklinke nicht komplett freigegeben. Erst nach einer Rechtsdrehung der Hülse kann der Stecknippel herausgezogen werden. Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Bergbau.

Merkmal:

  • NW: 11
  • SW: 36 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Hülse: Stahl verzinkt, rot lackiert
  • Länge: 85,0 mm
  • Medium: Druckluft, Gase
  • Ventil: Messing blank
  • Gehäuse: Stahl, QPQ behandelt
  • Anschluss: G 3/4 AG
  • Durchfluss: 2100 l/min (Luft)
  • Gewindestück: Stahl verzinkt
  • Betriebsdruck: max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
  • Dichtmaterial: NBR
  • Steckerprofil: gemäß ISO 6150 C
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Temperaturbereich max.: 100 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb