• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7, 2, EURO 7, 2, Stahl, G 1/4 AG

Artikel-Nr.: 141657
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 141657
EAN / GTIN 4047322567541
Herstellernummer 141657
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenk-Sicherheitskupplung NW 7, 2, EURO 7, 2, Stahl, G 1/4 AG, Betriebsdruck max. 25 bar, Temperatur: -20 °C bis 100 °C. Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang. Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung hergestellt. Sobald der ″rote Ring″ in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt. Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der ″rote Ring″ zurückgezogen und der Stecknippel bis zum Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet. Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.

Merkmal:

  • NW: 7,2
  • SW: 20 mm
  • Hülse: Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet
  • Länge: 69,0 mm
  • Medium: Druckluft, Gase
  • Gehäuse: Stahl, QPQ behandelt
  • Anschluss: G 1/4 AG
  • Durchfluss: 2300 l/min (Luft)
  • Gewindestück: Stahl verzinkt
  • Betriebsdruck: max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
  • Dichtmaterial: NBR
  • Steckerprofil: EURO 7,2
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Temperaturbereich max.: 100 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb