• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrpreis für Ladefläche mit Riefengummi

Artikel-Nr.: 1413
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Antirutschmatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1413
EAN / GTIN 4017976127033
Herstellernummer 1413
L-Nummer L90080 1268
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend. Schont empfindliche Transportgüter. Mehrpreis für je eine Standard-Ladefläche.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 800
Material der Ladefläche: Riefengummi
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf