• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Axial Bohr und Fräskopf, Spannzange 200 428E (ER20 Ø2-13), 40.4020DYNZTK50IM

Artikel-Nr.: 141133
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
Artikelnummer 141133
EAN / GTIN 4069739126593
Herstellernummer 40.4020DYNZTK50IM
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT40 DMG Mori, Radialaufnahme mehrfach, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 40.4020DYNZTK50IM
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 104,6
  • Max. Drehmoment (TQX): 25 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 76,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 76,5 mm
  • Schaftgröße: BMT40 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER20
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach