• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolier-Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm

Artikel-Nr.: 14 22 160
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 14 22 160
EAN / GTIN 4003773034988
Herstellernummer 14 22 160
L-Nummer L70010 373
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • mit langer Schneide
  • hohe Schneidleistung durch Kraftgelenk
  • Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm²
  • komfortables Schneiden von NYM-Kabeln bis 5 x 2,5 mm²
  • lange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 60 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm
  • Abisolierwerte Quadratmillimeter: 1,5 / 2,5mm²
  • AWG: 16 / 14
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert
  • Schneide mit kleiner Facette