{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | M5 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Gewindeart | M | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 2174 | |
| Gewinde-Norm | DIN 13 | |
| Toleranzklasse | ISO 3X 6GX | |
| Anschnittform | C | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 0,8 mm | |
| Gesamtlänge L | 70 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
| Kernloch-⌀ Richtwert | 4,65 mm | |
| Gewinde-⌀ | 5 mm | |
| Anzahl Spannuten | 5 | |
| Farbring | grün | |
| Anzahl Schneiden Z | 5 | |
| Gewindetiefe | 15 mm | |
| Produktart | Gewindeformer |
| Artikelnummer | 139192 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197446855 | |
| Herstellernummer | 139192 M5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |