Beschreibung:
Digitalmanometer, Typ CPG1500, G 1/2, 0 - 16 bar, 0, 1% FS, IP65, Gehäuse Alu-Druckguss vernickelt, inklusive Gehäuseschutzkappe. Digitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie sind sowohl stationär als auch mobil einsatzfähig und zeigen die Messwerte über ein integriertes Display an. Die Ablesung erfolgt einfach, direkt und präzise. Somit vereint das Gerät die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts und zeichnet sich durch dessen Leistung und einfache Handhabung aus. Aufgrund der hohen Genauigkeit werden Digitalmanometer häufig im Kalibrierservice verwendet und decken verschiedene Messbereiche ab. Da sich das Messelement bei Überdruck nicht verformen kann, sind Digitalmanometer zudem langlebiger als analoge Manometer.
Merkmal:
- Display: 5 1/2-stellige 7-Segment-Anzeige
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, vernickelt
- Gewinde: G 1/2 AG
- Speicher: Min.-/Max.-Speicher
- WIKA Typ: CPG1500
- Schutzart: IP 65
- Genauigkeit: 0,1% FS
- Kalibrierung: 3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 (Werkskalibrierung)
- Menüsprachen: via Menü einstellbar
- Anschlusslage: radial unten
- Druckeinheiten: via Menü einstellbar
- Datenübertragung: Bluetooth®
- Gehäuseschutzkappe: beiliegend
- Batterielebensdauer: ca. 2.000 - 2.500 h
- Drehbarkeit Gehäuse: 330 °
- Spannungsversorgung: 3x 1,5 V AA-Alkalibatterien
- Messbereich max. bar: 16 bar
- Messbereich min. bar: 0 bar
- Hintergrundbeleuchtung: via Taste einstellbar
- Mediumstemperatur max.: 50 °C
- Mediumstemperatur min.: -10 °C
- Betriebstemperatur max.: 50 °C
- Betriebstemperatur min.: -10 °C
- Messstoffberührte Teile: CrNi-Stahl 316L
- Umgebungstemperatur max.: 25 °C
- Umgebungstemperatur min.: 15 °C
- Material Prozessanschluss: CrNi-Stahl 316L