• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitalmanometer, CPG1500, G 1/2, 0 - 10 bar, 0, 1% FS, IP65

Artikel-Nr.: 138547
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 138547
EAN / GTIN 4047322753531
Herstellernummer 138547
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitalmanometer, Typ CPG1500, G 1/2, 0 - 10 bar, 0, 1% FS, IP65, Gehäuse Alu-Druckguss vernickelt, inklusive Gehäuseschutzkappe. Digitalmanometer werden zur Messung und Anzeige von Drücken verwendet. Sie sind sowohl stationär als auch mobil einsatzfähig und zeigen die Messwerte über ein integriertes Display an. Die Ablesung erfolgt einfach, direkt und präzise. Somit vereint das Gerät die Genauigkeit der digitalen Messtechnik mit der Einfachheit eines analogen Messgeräts und zeichnet sich durch dessen Leistung und einfache Handhabung aus. Aufgrund der hohen Genauigkeit werden Digitalmanometer häufig im Kalibrierservice verwendet und decken verschiedene Messbereiche ab. Da sich das Messelement bei Überdruck nicht verformen kann, sind Digitalmanometer zudem langlebiger als analoge Manometer.

Merkmal:

  • Display: 5 1/2-stellige 7-Segment-Anzeige
  • Gehäuse: Aluminium-Druckguss, vernickelt
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • Speicher: Min.-/Max.-Speicher
  • WIKA Typ: CPG1500
  • Schutzart: IP 65
  • Genauigkeit: 0,1% FS
  • Kalibrierung: 3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 (Werkskalibrierung)
  • Menüsprachen: via Menü einstellbar
  • Anschlusslage: radial unten
  • Druckeinheiten: via Menü einstellbar
  • Datenübertragung: Bluetooth®
  • Gehäuseschutzkappe: beiliegend
  • Batterielebensdauer: ca. 2.000 - 2.500 h
  • Drehbarkeit Gehäuse: 330 °
  • Spannungsversorgung: 3x 1,5 V AA-Alkalibatterien
  • Messbereich max. bar: 10 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Hintergrundbeleuchtung: via Taste einstellbar
  • Mediumstemperatur max.: 50 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Messstoffberührte Teile: CrNi-Stahl 316L
  • Umgebungstemperatur max.: 25 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 15 °C
  • Material Prozessanschluss: CrNi-Stahl 316L

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb