• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Queraufnahme, Stahlhöhe 25, 8.BMT25NL

Artikel-Nr.: 138163
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 138163
EAN / GTIN 4069739114088
Herstellernummer 8.BMT25NL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60 DMG Mori, Vierkantaufnahme, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 8.BMT25NL
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 108
  • Kraglänge (LPR): 100 mm
  • Funktionslänge (WF): 75 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Vierkant 25x25 mm
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung