{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Vap Tap | |
| Gewindegröße | G1/2 | |
| Beschichtung | vaporisiert | |
| Gewindeart | G | |
| Flankenwinkel | 55 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 5156 | |
| Toleranzklasse | ISO 228 +0,05 | |
| Anschnittform | C | |
| Spiralwinkel | 40 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 1,814 mm | |
| Gänge pro Zoll | 14 | |
| Gewinde-⌀ | 20,96 mm | |
| Gesamtlänge L | 125 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
| Kernloch-⌀ | 19 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Farbring | grün | |
| Anzahl Schneiden Z | 4 | |
| Gewindetiefe | 62,88 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 137765 G1/2 | |
| EAN / GTIN | 4069515002875 | |
| Herstellernummer | 137765 G1/2 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |