• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Durchmesser 50 mm, 19.BMT50CTX510

Artikel-Nr.: 137480
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
Artikelnummer 137480
EAN / GTIN 4069739108155
Herstellernummer 19.BMT50CTX510
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT/VDI40 Hybrid, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMT50CTX510
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 90
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 50 mm
  • Kraglänge (LPR): 73 mm
  • Funktionslänge (WF): 38 mm
  • Schaftgröße: BMT/VDI40 Hybrid
  • Schnittstellengröße: Ø 50.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung