• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose mit Knietaschen MULTISAFE Oron, Unisex, Schwarzblau, Größe 82C46

Artikel-Nr.: 13669-216-010 82C46
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13669-216-010 82C46
EAN / GTIN 5711074351930
Herstellernummer 13669-216-010 82C46
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz
  • Schmutzabweisend
  • Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der Knieschutz optimal an den Knien platziert ist
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist

Merkmal:

  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz
  • Schmutzabweisend
  • Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen
  • Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen
  • Latztasche mit Stiftfach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen
  • Handy-Tasche mit Reißverschluss
  • Bund ist regulierbar
  • D-Ring
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Handy-Schenkeltasche
  • Zollstocktasche, verstärkt
  • Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben
  • Die Schrittlänge kann um 3 cm verlängert werden, indem die rote Naht innen am Beinabschluss getrennt wird
  • Reflexeffekte
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp LONG gemäß EN 14404
  • Gewebezusammensetzung: 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlefasern
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 275 g/m²
  • Twill/Ripstop. Kann max. 3% einlaufen. Wichtig: Um die Säurebeständigkeit zu erhalten, hat eine Re-Imprägnierung nach jeder Wäsche zu erfolgen.
  • Schrittlänge: 82 cm / 32 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 82 cm / 32 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (Type 6)
  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 class 1
  • EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb