• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Überwurfmutter, G 1 für Tüllengröße LW 25, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 136677
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 136677
EAN / GTIN 4047322507653
Herstellernummer 136677
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sechskant-Überwurfmutter, G 1 für Tüllengröße LW 25, SW 38, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Merkmal:

  • L1: 21,0 mm
  • SW: 38 mm
  • Gewinde: G 1
  • Material: Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
  • für Tülle: 136671
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C