• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelschlauchtülle für Schlauch LW 6 mm, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 136544
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 136544
EAN / GTIN 4047322506380
Herstellernummer 136544
L-Nummer L00970 134845
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Doppelschlauchtülle für Schlauch LW 6 mm, Messing vernickelt CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C.

Merkmal:

  • L1: 55,0 mm
  • Material: Messing vernickelt CW614N
  • für Schlauch: LW 6 mm
  • Arbeitsdruck max.: 16 bar
  • Mediumstemperatur max.: 90 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 90 °C