• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, funkenerosionsgeschützt, PUR, ø10x6, 5, 4 m

Artikel-Nr.: 136520
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 136520
EAN / GTIN 4047322506199
Herstellernummer 136520
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spiralschlauch-Sicherheitskupplung-Set, funkenerosionsgeschützt, PUR, PN max. 10 bar, Schlauch-ø 10x6, 5, Spiral-ø 52, Länge 4, 0 mit Komplett montiert mit Sicherheitskupplung und Nippel NW 7, 6 für anspruchsvolle industrielle Druckluftanwendungen. Hochwertige, mit einer Hand bedienbare Sicherheitskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte. Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß. Der Schlauch hat einen Funkenschutz auf der Außenschicht und widersteht Funkenflug und Versengungen. Deshalb optimal geeignet für den Gebrauch von Druckluftwerkzeugen im Bereich von Schweißarbeiten.

Merkmal:

  • Material: Polyurethan (Spiralschlauch)
  • Spiral-Ø: 52 mm
  • Schlauch-Ø: 10x6,5 mm
  • Arbeitslänge max.: 4,0 m
  • Betriebsdruck max.: 10 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb