• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufschraubverbinder POM, G 1/8 für Schlauch-Außen-Ø 4 mm

Artikel-Nr.: 136513
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 136513
EAN / GTIN 4047322506120
Herstellernummer 136513
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufschraubverbinder POM, G 1/8 für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck -0, 95 bis 16 bar . Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.

Merkmal:

  • L1: 28,0 mm
  • Gewinde: G 1/8
  • Material: Acetalpolymerisat (POM)
  • Arbeitsdruck max.: 16 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • für Schlauch-Außen-Ø: 4 mm
  • Betriebstemperatur max. bei Luft: 65 °C
  • Betriebstemperatur min. bei Luft: -20 °C
  • Betriebstemperatur max. bei Wasser: 65 °C
  • Betriebstemperatur min. bei Wasser: 1 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb