• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Jacke MULTISAFE Romont, Unisex, Schwarzblau, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 13609-216-010 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 13609-216-010 2XL
EAN / GTIN 5711074347254
Herstellernummer 13609-216-010 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz
  • Schmutzabweisend
  • Die Innentasche unter der Wetterschutzleiste macht z.B. ein Handy leicht zugänglich, ohne die Jacke selbst öffnen zu müssen
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel
  • Taschen mit Patten verschlossen, so dass bspw. Funken nicht eindringen können

Merkmal:

  • Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz
  • Schmutzabweisend
  • Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen
  • Stehkragen
  • Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten
  • Verschluss mit Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen
  • Tasche mit Reißverschluss unter der Wetterschutzleiste
  • Rücken ist verlängert
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Patte und Druckknopf
  • D-Ring
  • Gurtband für einen Gasalarm
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Manschetten mit Gummizug
  • Bund mit Gummizug innen regulierbar
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 275 g/m²
  • Twill/Ripstop. Kann max. 3% einlaufen. Wichtig: Um die Säurebeständigkeit zu erhalten, hat eine Re-Imprägnierung nach jeder Wäsche zu erfolgen.
  • Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (Type 6)
  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 class 1
  • EN ISO 11611 - Klasse 1 (A1 + A2)

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung