• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermohose ORIGINALS Huntsville, Unisex, Marine, Größe M

Artikel-Nr.: 13571-707-01 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 13571-707-01 M
EAN / GTIN 5711074103003
Herstellernummer 13571-707-01 M
L-Nummer L01190 129356
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ultraschallverschweißter Stepp mit Polyesterwatte - deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial
  • Gummizug an der Taille
  • Rippenbündchen am Beinabschluss

Merkmal:

  • Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage
  • Gummizug in der Taille
  • Rippenbündchen am Beinabschluss
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 370 g/m²
  • Gesteppte Meterware.
  • Schrittlänge: 81 cm / 32 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 81 cm / 32 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung