• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Schlauchverbindungsstutzen für Schlauch LW 5 mm, Messing

Artikel-Nr.: 134502
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 134502
EAN / GTIN 4047322487436
Herstellernummer 134502
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Schlauchverbindungsstutzen für Schlauch LW 5 mm, Messing CW617N, Arbeitsdruck max. 10 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C.

Merkmal:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 19,0 mm
  • Material: Messing CW617N
  • für Schlauch: LW 5 mm
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Mediumstemperatur max.: 90 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 90 °C