• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Spannzange 160 426E (ER16 Ø1-10), 60.3016LCTXRLIKI13

Artikel-Nr.: 133804
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133804
EAN / GTIN 4069739088693
Herstellernummer 60.3016LCTXRLIKI13
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI30, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.3016LCTXRLIKI13
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 64
  • Max. Drehmoment (TQX): 15 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 6000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:3
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 118 mm
  • Funktionslänge (WF): 100 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER16
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: DIN 5480

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb