• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Stück 130, reduzierend, Rp 1 1/4, Rp 1/2, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz

Artikel-Nr.: 133682
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 133682
EAN / GTIN 4047322480956
Herstellernummer 133682
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Stück 130, reduzierend, Rp 1 1/4, Rp 1/2, Rp 1 1/4, Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.

Merkmal:

  • Material: schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
  • Gewinde 1: Rp 1 1/4
  • Gewinde 3: Rp 1 1/4
  • Oberfläche: schwarz
  • Gewindenorm: ISO 7-1
  • Temperaturbereich max.: 300 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Gewinde 2 T-Abzweig reduziert: Rp 1/2

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb