• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Steckschlüssel, lang (mm) 17 mm

Artikel-Nr.: 13300M 17mm
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
  • Antriebs-Vierkant: 3/8
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
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13300M 17mm
EAN / GTIN 4991644320028
Herstellernummer 13300M 17mm
L-Nummer L60050 4266
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 80 mm
  • Dimension D2: 22 mm
  • D1: 24,5 mm
  • Länge: 17 mm
  • Höhe: 65,5 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 17 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän