HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiN, M: M2

Artikel-Nr.: 132680 M2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
315 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M2
Beschichtung TiN
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,4 mm
Gesamtlänge L 45 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 1,6 mm
Gewinde-⌀ 2 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring grün
Serie Pro Tap
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 6 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132680 M2
EAN / GTIN 4062406373436
Herstellernummer 132680 M2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
24
Alu (kurzspanend)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stahl < 500 N/mm²
P
24
Stahl < 750 N/mm²
P
20
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer. Robuste Ausführung für ein breites Materialspektrum. Verbesserter HSS-E-Schneidstoff mit reibungsreduzierender TiN-Beschichtung.
Toleranzklasse: ISO 2 6H