• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Steckverbindung »NonPlusUltra«, Ø 8 mm, VPE 10 Stüks

Artikel-Nr.: 132107
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 132107
EAN / GTIN 4047322748841
Herstellernummer 132107
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Steckverbindung »NonPlusUltra«, Ø 8 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 Stüks. Die Serie ″NonPlusUltra″ vereint exzellente Materialqualität mit bester Verarbeitung. Alle Komponenten zeichnen sich durch maximale Dichtheit aus und sind durchflussoptimiert. Komplett aus korrosionsfreiem und säurebeständigem Edelstahl mit einer Oberflächenrauheit (Ra) < 0, 8 gefertigt, sind sie extrem robust und leicht zu reinigen (auch sterilisierbar). Bewegbare Verschraubungen sind durch einen speziellen Schwenkmechanismus für kontinuierliche Bewegung geeignet. Die Edelstahlverschraubungen sind vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in der Prozess- und Verfahrenstechnik, im Lebensmittel- und Pharmabereich, in der Wasserkühlung, zur Schmierung für Gase, Vakuum und im Reinraum (die geeignete Reinigung der Teile obliegt dem Anwender). Zur Anwendung eignen sie sich ideal in Verbindung mit unseren PUR-Schläuchen Lebensmittelkontakt (FDA). Auf Anfrage lieferbar mit EPDM-Dichtungen, EPDM-Dichtungen mit Trinkwasserzulassung, geeignet für Reinraumklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 sowie mit farblicher Keramik-Codierung.

Merkmal:

  • L1: 49,8 mm
  • L2: 26,0 mm
  • Serie: NonPlusUltra
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten, Öl, Fett
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Dichtmaterial: FKM/FPM (FDA-konform)
  • für Schlauch-Außen-Ø: 8 mm
  • Mediumstemperatur max.: 150 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Empfohlenes Rohrmaterial: PE, PA, PU, PTFE, FEP, Rohre

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb