• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Impact Bithalter inklusive 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T50

Artikel-Nr.: 13134T-92 T50
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 13134T-92 T50
EAN / GTIN 4991644327508
Herstellernummer 13134T-92 T50
L-Nummer L60050 8977
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 92 mm
  • Dimension D2: 22 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Innenvierkant
  • T50
  • Aussentorx
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän