• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckrohrzange S-Maul 1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 131 005 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 131 005 2
EAN / GTIN 4049002000218
Herstellernummer 131 005 2
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet
  • 45° abgewinkeltes Zangenmaul ″S″-Form, Form C
  • Zangenspiegel geschliffen
  • gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
  • Vermeidung von Quetschungen durch Klemmschutz
  • hohe Kraftübertragung durch vollvergütete Zangenschenkel
  • selbstklemmend auch unter höchster Belastung
  • hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
  • präzise Einstellung der Öffnungsweite mit unverlierbarer Einstellmutter
  • zweifarbig pulverlackiert

Merkmal:

  • Gewicht: 500 g
  • Länge: 265 mm
  • Ausführung: pulverlackiert
  • Farbe: grau
  • Größe: 1/2 in
  • Öffnungsweite: 0 – 35 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb