{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | 1/2-20 UNF | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Gewindeart | UNF | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | DIN 2181 | |
| Toleranzklasse | 2B | |
| Anschnittform | D; C | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 1,27 mm | |
| Gänge pro Zoll | 20 | |
| Gewinde-⌀ | 12,7 mm | |
| Gesamtlänge L | 63 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
| Kernloch-⌀ | 11,5 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
| Farbring | ohne | |
| Gewindetiefe | 38,1 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 130750 1/2-20 | |
| EAN / GTIN | 4045197068262 | |
| Herstellernummer | 130750 1/2-20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |