• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, Spannzange 200 428E (ER20 Ø2-13) Nachfolge-Artikel: (MNR) 229536, 60.2520TNC30RLIK

Artikel-Nr.: 130176
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
Artikelnummer 130176
EAN / GTIN 4069739076027
Herstellernummer 60.2520TNC30RLIK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI25, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.2520TNC30RLIK
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 64
  • Max. Drehmoment (TQX): 25 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 8000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 81 mm
  • Funktionslänge (WF): 55 mm
  • Schaftgröße: VDI25
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER20
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: Kegelrad