• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hemd CROSSOVER Mesa, Unisex, Marine, Größe 45-46

Artikel-Nr.: 13004-230-01 45-46
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 13004-230-01 45-46
EAN / GTIN 5711074083770
Herstellernummer 13004-230-01 45-46
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Knopfleiste
  • Kragen mit verdecktem Button-Down
  • Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden
  • Verstärkte Ärmelschlitze
  • Regulierbare Manschetten

Merkmal:

  • Premium
  • Moderne Passform
  • Knopfleiste
  • Kragen mit verdecktem Button Down
  • Brusttaschen mit Patte
  • Stifthalter
  • Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden
  • Ärmelschlitz, verstärkt
  • Manschetten mit Knopfregulierung
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle/50% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 205 g/m²
  • Twill. Kann 1-2% einlaufen.
  • Kragenumfang: 46 cm / 18 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung