• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.0-80

Artikel-Nr.: 130035 NO.0-80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: UNF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: ASME B1.1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 0-80 UNF
Beschichtung TiN
Gewindeart UNF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,318 mm
Gänge pro Zoll 80
Gewinde-⌀ 1,53 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schaft-⌀ Ds 2,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,1 mm
Kernloch-⌀ 1,25 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 4,59 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130035 NO.0-80
EAN / GTIN 4062406000035
Herstellernummer 130035 NO.0-80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
23
Alu
N
22
Alu (kurzspanend)
N
23
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
18
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Mindestbestellmenge: Stück 25
Lieferzeit: 91 Kalendertage
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb