• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitskupplung NW 7, 8, Typ SEK, Messing vernickelt, Tülle LW 6

Artikel-Nr.: 129972
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 129972
EAN / GTIN 4047322745086
Herstellernummer 129972
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherheitskupplung NW 7, 8, Typ SEK, Messing vernickelt, Tülle LW 6, Betriebsdruck -0, 95-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 60°C.

Merkmal:

  • NW: 7,8
  • SW: 22 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Hülse: Messing vernickelt
  • Kugel: Edelstahl
  • Länge: 58,0 mm
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Durchfluss: 1350 l/min (Luft)
  • Ventilkörper: Messing vernickelt
  • Betriebsdruck: -0,95 - 35 bar, max. 10 bar bei ein-/auskuppeln
  • Dichtmaterial: NBR
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 1 bar