• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kontaktmanometer, G 1/2 radial unten, Messbereich 0-10, 0 bar, Ø 100

Artikel-Nr.: 129745
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129745
EAN / GTIN 4047322737623
Herstellernummer 129745
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kontaktmanometer mit Magnetspringkontakt, Anschluss radial unten, G 1/2, Typ PGS23, Güteklasse 1, 0, Messbereich 0 - 10 bar, Ø 100. Rohrfedermanometer in Robustausführung mit elektrischem Grenzsignalgeber (Magnetspringkontakt), Kontaktart 821.21.
Der elektrische Grenzsignalgeber öffnet einen Stromkreis bei Erreichen des ersten eingestellten Grenzwerts und schließt ihn wieder bei Erreichen des zweiten Wertes. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung. Nennbetriebsstrom: Einschaltstrom 1, 0 A Ausschaltstrom 1, 0 A Dauerstrom 0, 6 A Kontaktbelegung 821.21: 1. Kontakt öffnet bei Überschreiten der Sollwerte 2. Kontakt schließt bei Überschreiten der Sollwerte

Merkmal:

  • Ring: CrNi-Stahl
  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: PGS23
  • Messglied: CrNi-Stahl
  • Güteklasse: 1,0
  • Zeigerwerk: CrNi-Stahl
  • Durchmesser: 100 mm
  • Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas
  • Anschlusslage: radial unten
  • Schaltleistung max.: 30 W / 50 VA
  • Messbereich max. bar: 10 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 200 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Nennbetriebsspannung Ueff max.: 250 V
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,2 bar
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb