• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blaspistole, Kunststoff, Sicherheitsdüse, oben anschließbar, G 1/4 IG

Artikel-Nr.: 129395
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 129395
EAN / GTIN 4047322730600
Herstellernummer 129395
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Sicherheitsdüse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Merkmal:

  • Düse: M12x1,25
  • Düsenart: Sicherheitsdüse
  • Handhebel: Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
  • Anschlussart: G 1/4 IG
  • Pistolenkörper: Polypropylen (PP)
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C