• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse, und anschließbar, Tülle LW 6

Artikel-Nr.: 129382
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 129382
EAN / GTIN 4047322730471
Herstellernummer 129382
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Stabdüse 100 mm, unten anschließbar, PN max. 12 bar, Tülle LW 6. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Merkmal:

  • Düse: M12x1,25
  • Düsenart: Stabdüse
  • Handhebel: Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
  • Anschlussart: Tülle LW 6
  • Pistolenkörper: Polypropylen (PP)
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C