• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blaspistole, Kunststoff, ohne Düse, oben anschließbar, Nippel NW 7, 2

Artikel-Nr.: 129366
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 129366
EAN / GTIN 4047322730310
Herstellernummer 129366
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, ohne Düse, oben anschließbar, PN max. 12 bar, Nippel NW 7, 2. Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Merkmal:

  • Düse: M12x1,25
  • Düsenart: ohne Düse
  • Handhebel: Polyamid mit Glasfaser (PA6 GF30)
  • Anschlussart: Nippel NW 7,2
  • Pistolenkörper: Polypropylen (PP)
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Betriebstemperatur max.: 90 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C