• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hose mit Knietaschen UNIQUE Mannheim, Unisex, Hellkhaki/Schwarz, Größe 90C49

Artikel-Nr.: 12679-442-5509 90C49
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12679-442-5509 90C49
EAN / GTIN 5711074177387
Herstellernummer 12679-442-5509 90C49
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Super Passform mit ergonomisch geformten Beinen und keilförmigen Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt (mit extra Verstärkung)
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes
  • Handytasche in der rechten Vordertasche integriert
  • Mit CORDURA®-Gewebe verstärkte Knietaschen, Eingriff zum Knieschutz von oben und Patte, damit sich kein Schmutz sammelt
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten
  • Zertifiziert für die Verwendung zusammen mit dem MASCOT-Kniepolstertyp SHORT oder LONG, da die Kniepolstertasche höhenverstellbar ist

Merkmal:

  • Zweifarbig
  • Leichte Meterware
  • Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
  • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
  • Hosenbeine sind ergonomisch geformt
  • Gürtelschlaufen
  • D-Ring
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Werkzeugschlaufe am Bund
  • Geräumige Vordertaschen - eine davon mit leicht zugänglicher Handy-Tasche
  • Gesäßtaschen, verstärkt
  • Hammerschlaufe, verstellbar
  • Schenkeltasche mit Handy-Tasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
  • Zollstocktasche, verstärkt
  • Stifttasche
  • Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben
  • Reflexeffekte
  • Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50451-916 oder 20118-915
  • Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester/35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 270 g/m²
  • Twill.
  • Schrittlänge: 90 cm / 35 inch
  • Taillenumfang: Schrittlänge: 90 cm / 35 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb