• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Gewindemessung wechselbaren Einsätzen, 250-275 mm

Artikel-Nr.: 126-135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 126-135
EAN / GTIN 4946368015781
Herstellernummer 126-135
L-Nummer L40010 6794
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schraubengewinde-Bügelmessschraube sollte mit optional, austauschbaren, Ambosse / Spindel-Spitzen verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen eine breite Palette von metrischen und Whitworth Schraubengewindeflankendurchmesser zu messen. Inkl. metrisches 60° Einstellnormal für Modelle ab 25 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 250 - 275
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 5-10
Mass: 220
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (60°) (ab 25 mm), Einstellschlüssel, ohne wechselbare Messeinsätze

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb