• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube für Gewindemessung wechselbaren Einsätzen, 0-25 mm

Artikel-Nr.: 126-125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 126-125
EAN / GTIN 4946368015682
Herstellernummer 126-125
L-Nummer L40010 7823
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schraubengewinde-Bügelmessschraube sollte mit optional, austauschbaren, Ambosse / Spindel-Spitzen verwendet werden. Dies ermöglicht Ihnen eine breite Palette von metrischen und Whitworth Schraubengewindeflankendurchmesser zu messen. Inkl. metrisches 60° Einstellnormal für Modelle ab 25 mm.

Merkmal:

  • Digital/Analog: Analog
  • Größe / Abmessung: 0,2 X 0,11 X 0,05 M
  • Messbereich: 0 - 25
  • Messflächen: Auswechselbare Amboss-/Spindelmesseinsätze (optional)
  • Messkraft: 5-10
  • Messspindel: Spindelfeststelleinrichtung, ∅ 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
  • Skala: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ∅ 18 mm
  • Skalenteilung: 0,01 mm
  • Steigungsfehler: 3 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch