• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Durchmesser 31.75 mm (1 1/4″), 19.BMT31.75SL150

Artikel-Nr.: 123023
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
Artikelnummer 123023
EAN / GTIN 4069739056166
Herstellernummer 19.BMT31.75SL150
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT32B, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMT31.75SL150
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 90
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 31,75 mm
  • Kraglänge (LPR): 63 mm
  • Funktionslänge (WF): 35 mm
  • Schaftgröße: BMT32B
  • Schnittstellengröße: Ø 1 1/4″ (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung