• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterjacke UNIQUE Frankfurt, Unisex, Schwarzblau, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 12135-211-010 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12135-211-010 3XL
EAN / GTIN 5711074033287
Herstellernummer 12135-211-010 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
  • Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren
  • Kragen folgt den Bewegungen des Kopfes durch sein Design und die leichte Stoffqualität
  • Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten

Merkmal:

  • Einfarbig
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Futter aus gestepptem Fleece
  • Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche
  • D-Ring
  • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
  • Vordertaschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Reflexeffekte
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 255 g/m²
  • Twill.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (1,95 clo)

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb