• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QR-Knarre 3/8″ RSW.12° L.193mm

Artikel-Nr.: 12110020
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12110020
EAN / GTIN 4018754139453
Herstellernummer 12110020
L-Nummer L60010 5457
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einzigartiges QR Verriegelungssystem - sichert jede Komponente von der Knarre über die Verlängerung bis zum Steckschlüsseleinsatz ohne Platzverlust.
Eigenschaften:
  • 3/8″ Außenvierkant-Abtrieb
  • umschaltbar
  • 30 Zähne
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • DIN 3122 / ISO 3315

Merkmal:

  • a: 18 mm
  • Legierung: Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • DIN: DIN 3122/ISO 3316
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Länge mm (L): 193 mm
  • Anzahl Zähne: 30
  • Gewicht: 244 g
  • Breite mm (b): 29 mm
  • Arbeitswinkel: 12 °

Passende Produkte