• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messeinsatz Kegel, M2,5x0,45, 90°, 15 mm Länge, Hartmetall

Artikel-Nr.: 120068D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 120068D
Herstellernummer 120068D
L-Nummer L40010 16603
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messeinsatz Kegel, M2,5x0,45
Diverse Messeinsätze

Merkmal:

  • Funktionen: A: M2,5 x 0,45
  • A: M2,5x0,45mm
  • L: 15mm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch
  • Material: Hartmetall
  • Spitzenwinkel: 90°
  • Typ: Konische Messfläche

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb