• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hemd CROSSOVER Greenwood, Unisex, Schwarzblau, Größe 49-50

Artikel-Nr.: 12004-530-010 49-50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 12004-530-010 49-50
EAN / GTIN 5707209969965
Herstellernummer 12004-530-010 49-50
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Knopfleiste
  • Kragen mit verdecktem Button-Down
  • Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden
  • Verstärkte Ärmelschlitze
  • Regulierbare Manschetten
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet

Merkmal:

  • Premium
  • Moderne Passform
  • Knopfleiste
  • Kragen mit verdecktem Button Down
  • Brusttaschen mit Patte
  • Stifthalter
  • Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden
  • Ärmelschlitz, verstärkt
  • Manschetten mit Knopfregulierung
  • Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200 g/m²
  • Twill. Kann 3-5% einlaufen.
  • Kragenumfang: 50 cm / 19.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Hinweis:

  • Kochwäsche, max. 95° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei hoher Temperatur, max. 200° C
  • Verträgt normale Reinigung