• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verbindungsstück 5/16″ 6-kant 3/8″ Vierkant

Artikel-Nr.: 120-50P
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 120-50P
EAN / GTIN 4991644500604
Herstellernummer 120-50P
L-Nummer L60050 8533
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 50 mm
  • D1: 3/8″ H
  • Antrieb: 5/16″
  • Aussensechskant
  • Abtrieb 3/8″
  • Aussenvierkant
  • Oberfläche: zinkphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän