• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher ″VARIO″ mit federnder Fallsicherung, bis 250 mm Spannweite, 150 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 120-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 120-20
EAN / GTIN 4021176918674
Herstellernummer 120-20
L-Nummer L80010 785
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher ”VARIO“ mit federnder Fallsicherung wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten, immer parallelen Abziehschenkeln sorgt der Abzieher sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage. Die Fallsicherung verhindert ein Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse.
  • Fallsicherung schützt vor dem Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse
  • Durch das Herunterdrücken der Fallsicherung wird ein besonders schnelles Umdrehen der Abziehschenkel garantiert

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 316 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 12 7/16
  • Gesamttiefe [mm]: 41,5 mm
  • Gesamttiefe [inch]:
  • Gesamthöhe [mm]: 203 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 7 1
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Kugellager, Elektro, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 24 mm
  • Gewindemaß: G 5/8 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 10 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 9 13/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 150 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 5 7/8
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]:
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]:
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [inch]: 9 13/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 28,5 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 1/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 20 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 13/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 44 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 3/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 15 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 9/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 130 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 300 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 5 1/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 11 13/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 100 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 73.76
  • max. Zugkraft [kN]: 30 kN
  • max. Zugkraft [t]: 3 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 3.31
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 73.76
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 10 mm - 250 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 130 mm - 300 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb