• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatische Abmantelungszange 175 mm

Artikel-Nr.: 12 74 180
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 12 74 180
EAN / GTIN 4003773092667
Herstellernummer 12 74 180
L-Nummer L70010 100822
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12 74 180 Automatische Abmantelungszange Zum Abmanteln flexibler Zuleitungen und Verlängerungskabel, Steuer- und Sensor- / Aktor-Leitungen.
  • Selbsttätige Anpassung an Kabel von Ø 4,4 mm bis Ø 7,5 mm, keine Beschädigung der Leiter oder des Schirmgeflechts.
  • Schneller Klingenwechsel bei Verschleiß durch wartungsfreundlichen Messerblock.
  • Geeignet für Kabelmäntel aus hochflexiblem TPE-U , PUR, PVC und Gummi, ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen, usw Kabel durchschiebbar, daher auch für längere Abmantelungsstrecken.
  • Belastungsarmes Arbeiten und maximale Kraftübertragung durch ergonomischen Zweikomponentengriff mit weicher Griffzone.
  • Kraftsparend durch leichtgängige Mechanik.
  • - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 4,4 — 7,5mm

Merkmal:

  • Gewicht: 145 g
  • Artikellänge: 175 mm
  • RoHs: n

Vorteil:

  • Geeignet für Kabelmäntel aus hochflexiblem TPE-U , PUR, PVC und Gummi, ölbeständige und halogenfreie Steuer- und Sensor-/Aktor-Leitungen, usw.
  • Kabel durchschiebbar, daher auch für längere Abmantelungsstrecken
  • Belastungsarmes Arbeiten und maximale Kraftübertragung durch ergonomischen Zweikomponentengriff mit weicher Griffzone
  • Kraftsparend durch leichtgängige Mechanik